Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Adhesive lubricant HHS® 200
High-quality, white long-life maintenance grease with PTFE ensures good temperature and weather resistance with excellent adhesive properties
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Účinná odolnost proti zatížení a snížení hlučnosti
- Zabraňuje vrzání a skřípání
- Vysoká odolnost proti tlaku a dobrý mazací účinek
Optimální, dlouhodobé těsnicí vlastnosti
- Mazivo s dlouhou trvanlivostí, vynikající přilnavostí a skvělou oxidační stabilitou
- Snížení četnosti vyžadovaného opětovného mazání díky odolnosti mazaných ploch proti opotřebení
- Nabízí dlouhodobou ochranu proti korozi
- Prvotřídní utěsnění proti povětrnostním podmínkám
- Vynikající těsnicí vlastnosti pro ochranu před vlhkostí a nečistotami
Vynikající materiálová snášenlivost
- Chrání a udržuje O-kroužky a X-kroužky
- Nepůsobí na lakované základní materiály
- Slučitelnost s plasty díky speciálnímu složení
Speciální pigmentace
- Optimální detekce mazacího místa při údržbě a kontrole díky bílé pigmentaci
Obsahuje pevné mazivo PTFE
- Snížení teploty tření pro delší mazání
- Dobré vlastnosti pro nouzových chod a tepelná odolnost
Pro profesionální použití při mazání pohyblivých částí, u kterých jsou mazací místa obvykle viditelná při údržbě a kontrolách, jako jsou závěsy, klouby, kluzné kolejnice atd.
- Před použitím řádně protřepejte
- Mazaná místa před aplikací důkladně očistěte
- Poté mazivo rovnoměrně nastříkejte na vyčištěný povrch
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!