Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Adhesive lubricant HHS® 200 PLUS
Adhesive lubricant HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 1
Adhesive lubricant HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 2
Adhesive lubricant HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 3
Adhesive lubricant HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 4
Adhesive lubricant HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adhesive lubricant HHS® 200 PLUS

Universal, high-performance synthetic lubricating grease with outstanding lubricating properties due to boron nitride additive

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Effektive Schmierung


  • Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche

  • Exzellente Druckbeständigkeit und hervorragende Schmierfähigkeit

  • Sparsam im Verbrauch durch Minimalmengenschmierung bei gleichzeitiger effektiver Schmierung


Herausragender Schutz und Langlebigkeit


  • Bestens geeignet für Schmierungen im Freien, da ein Abspülen des Schmierstoffs vermieden wird

  • Erstklassige Abdichtung gegen Witterungseinflüsse

  • Hohe Druckbeständigkeit bei extremen Belastungen für zuverlässigen Schutz

  • Verlängerung der Schmierintervalle dank Beständigkeit gegen Verschleiß der Schmierflächen

  • Bietet langanhaltenden Korrosionsschutz

  • Hervorragendes Abdichtungsverhalten gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz


Maximale Verträglichkeit


  • Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich für eine beständige Schmierwirkung

  • Bei Ölabschwächung über 180 °C übernimmt Bornitrid die Schmierung bis zu 1000 °C (Trockenschmierung)

  • Frei von Mikroplastik
Hinweis
  • Im Lebensmittelbereich einsetzbar dank NSF-Zertifizierung

  • NSF-registriert nach NSF H1: Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen

  • Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.
Anwendungsgebiet