Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Adhesive lubricant HHS® 200 PLUS
Universal, high-performance synthetic lubricating grease with outstanding lubricating properties due to boron nitride additive
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Účinné mazání
- Zabraňuje vrzání a skřípání
- Vynikající odolnost proti tlaku a skvělý mazací účinek
- Úsporné díky minimálnímu množství potřebnému k mazání a také díky účinnosti mazání
Vynikající ochrana a trvanlivost
- Ideální pro venkovní mazání díky odolnosti proti oplachování
- Prvotřídní utěsnění proti povětrnostním podmínkám
- Vysoká odolnost proti tlaku při extrémních zatíženích k zajištění spolehlivé ochrany
- Snížení četnosti vyžadovaného opětovného mazání díky odolnosti mazaných ploch proti opotřebení
- Nabízí dlouhodobou ochranu proti korozi
- Vynikající těsnicí vlastnosti pro ochranu před vlhkostí a nečistotami
Maximální kompatibilita
- Nitrid bóru umožňuje dosáhnout širokého rozsahu teplot pro konzistentní mazání
- V případě zeslabení účinku oleje při teplotách nad 180 °C převezme mazání nitrid bóru, a to až do teploty 1000 °C (suché mazání)
- Bez obsahu mikroplastů
- Lze použít v potravinářském sektoru díky certifikaci NSF
- Registrováno NSF v souladu s NSF H1: Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami
- Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy jen minimální potřebné množství. Je-li produkt použit jako antikorozní ochrana, je nutno jej před opětovným použitím zařízení zcela odstranit.
Pro profesionální použití při mazání a ochraně mechanických součástí v širokém spektru oblastí, jako jsou automobilový průmysl, průmyslové aplikace, zemědělství, stavebnictví a běžná údržba.
- Před použitím řádně protřepejte
- Mazaná místa před aplikací důkladně očistěte
- Poté mazivo rovnoměrně nastříkejte na vyčištěný povrch
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!