Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adhesive lubricant HHS® 1000
Centrifuge-proof, low-viscosity grease with dual effect combines the creeping properties of an oil with the adhesion and pressure resistance of a grease
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Duo-Effekt
- Nach Aussprühen verhält es sich dank der guten Kriecheigenschaft wie ein Öl
- Nach Ablüften verhält es sich dank ausgezeichneter Haftung wie ein Fett
Öl-Formel
- Gute Kriech- und Spalteneindringfähigkeit
- Bietet langanhaltenden Korrosionsschutz
- Erreicht problemlos Stellen, die herkömmliche Fette nicht erreichen können
Fett-Formel
- Langanhaltendes Schmiermittel mit ausgezeichneter Haftung
- Kein Wegschleudern des Schmierstoffs bei schnelldrehenden und rotierenden Teilen
Gute Materialverträglichkeit
- Schützt und pflegt O-, und X-Ringe
- Greift lackierte Untergründe nicht an
- Kunststoffverträglichkeit dank spezieller Formel
Weitere Vorteile
- Hervorragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung
- Außergewöhnlich reißfester Schmierfilm bei hohen Druckbeanspruchungen
Zur professionellen Anwendung bei Schmierungen mit erschwerten Nachschmiermöglichkeiten bei der Wartung und Instandsetzung wie z. B. Drahtseile, Gelenke, Schienen, Ketten.
- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- Die zu schmierenden Stellen gründlich vorreinigen
- Anschließend auf die gereinigte Oberfläche gleichmäßig aufsprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!