Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sanding system dust-free adhesive backing pad Useit® Superpad F
From coarse sanding to applying the finishing touch. Dust-free sanding system to be used in conjunction with polishing machine PM 200-E and angle grinder EWS 14-125 INOX. Highly effective sanding system, extremely high removal rate in comparison with random orbital and orbital sanders.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Efektivní práce, velmi rychlý úběr materiálu a velká úspora času
Důvodem jsou vysoké otáčky leštičky nebo úhlové brusky ve srovnání s excentrickou bruskou.
Bezprašná práce v libovolné poloze broušení a nerušený pohled na obrobek, přesné ovládání
Důvodem je unikátní provedení brusné desky.
Lze použít i na běžně dostupných úhlových leštičkách a úhlových bruskách s nastavitelnými otáčkami se závitem M14. Dodržujte maximální otáčky kotouče.
Velmi snadné a rychlé odebírání lepených spojů z minerálních materiálů (umělý kámen). Odstraňování přípravků proti plísním při stavbě lodí, ideální pro renovace interiérů, broušení schodišť, odstraňování barev, broušení laků, snadné broušení svislých hran.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!