Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Stand-off installation system AMO®-Therm
Stand-off installation system AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 1
Stand-off installation system AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 2
Stand-off installation system AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stand-off installation system AMO®-Therm

High load-bearing spacer installation system with thermal separation on insulated and non-insulated surfaces. With pre-assembled threaded rod made of zinc-plated steel 

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einfache und schnelle Montage



Wärmebrückenreduziertes Element zum Verbinden und Übertragen von Lasten vom Anbauteil in den Untergrund


Der thermische Trennadapter im Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke und verhindert Wärmeverlust nach außen



Sichere Befestigung mit Zulassung für hohe Lasten in einer Vielzahl von Baustoffen


Bei Verankerung im Untergrund mit den Injektionsmörteln WIT-VM 250, WIT-VM 200 und WIT PM 200



Mit einem AMO-Therm können Nutzlängen von 80 bis 300 mm abgedeckt werden


Individuelle und flexible Längeneinstellung durch Verwendung des Adapters mit handelsüblichen Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1

Anwendungsgebiet
Markisenbefestigung
Klimageräte im Außenbereich