Verbindungs- oder Reduzieradapter für Würth-Innenauszieher der Art.-Nr. 0714525001 bis 0714525010 und Art.-Nr. 0714525051 bis 0714525060
In Verbindung mit Gleithämmer Art.-Nr. 0714525030 und 0714525031 oder bei Verlust der Anschluss-Adapter
Set bestehend aus
M10/M7; M10/M10; M14x1,5/15-16G; 15-16G/M14x1,5; M16x1,5/M10; M16x1,5/M14x1,5
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!