Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 13, počet verzí: 14
Flexible
Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031
Ideal for connecting or extending measuring leads
Including cable tapping adapter for cables up to 3.3 mm diameter
Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.