Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grinding rasp
The basic body is made of high-quality, wear-resistant steel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ergonomisch geformter 2K-Kunststoff Softgriff
- Besonders verschleißfester rostbeständiger Stahl mit hoher Zähigkeit
- Abfallende Stirnseite zur Bearbeitung schwer zugänglicher Arbeitsbereiche
- Arbeitsfläche mit 5 x 10/5 x 12 scharfkantigen Zahnreihen
Besonders geeignet zum Egalisieren und Reinigen von Baustoffen (außer Beton) wie bspw.: Kalk-Zement-Putze (abrauhbar), trockene Sanierputze (abgebunden), Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), Weich- und Holzfaserplatten, Styrodure, Sandstein, Porenbeton, Abschleifen der Zementfugenreste auf Roh-Mauerwerk, Schrägen von Fugen, etc. Auch geeignet zum Begradigen von Estrichkanten und Entfernen von Kleberresten (bspw. als Vorbereitung für Wand- u. Bodenflächen vor der Fliesenverlegung)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!