Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY®plus blue zinc-plated chipboard screw
Universal for gap-free attachment of wood-wood or wood-steel connections in dry indoor or damp areas.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesné polohování vrutu není problém díky hrotu středicího vrtáku, který byl pro tento účel speciálně navržen. Vrtací řezné hrany zaručují dokonalý výsledek vrtání stejný jako s Forstnerovým vrtákem. Zabraňují také nepříjemnému štěpení nebo praskání dřeva.
Rychlé šroubování
Jemný závit v první části za vrtacím hrotem urychluje zavrtání.
Snadné a čisté zahlubování
Snadné a čisté zahloubení šroubu díky frézovacím kapsám. Třísky uvolňované na povrchu během utahování jsou odebírány.
Drážka AW pro optimální vedení a přenos síly
Drážka AW zaručuje přesné uložení bitu v drážce šroubu. Díky tomu během šroubování nedochází k házení šroubu ani ke sklouzávání bitu ze šroubu.
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
Při použití těchto šroubů je nutno dodržovat specifikace ETA-11/0190.
Při výběru délky šroubu pamatujte, že závit musí být zcela zašroubován do materiálu.
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. šestihranné vruty do dřeva ASSY D DIN 571 nebo vruty Wüpofast.
Podklady: Masivní dřevo (jehličnany, jasan, buk, dub), laminované nosníky, střídavě laminované dřevo (CLT), dřevěné dýhy (jehličnany, BauBuche), OSB a dřevotříska.
Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo nebo materiály vyrobené z měkkého dřeva je šroubové spojení provedeno bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, lze předvrtat otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!