Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASSY®plus unit Particle board screw
For constructing the primary structure and for applying different sheeting materials such as MDF, multiplex, chipboard etc. The optimised thread length and countersunk milling pockets pull the components together perfectly without gaps or pre-drilling.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exakte Positionierung und kein Splittern
Durch die Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern auch das lästige Splittern oder Reißen des Holzes.
Schnelles Schrauben
Der sanfte Gewindeanfang hinter der Bohrspitze ermöglicht ein schnelles Eindrehen.
Sauberes und einfaches Senkfräsen
Die Senkfrästaschen ermöglichen ein sauberes und einfaches Senken der Schraube. Beim Verschrauben an der Oberfläche entstehende Späne werden aufgenommen.
AW-Antrieb für optimale
Positionierung und Kraftübertragung
Der AW-Antrieb garantiert einen ausgezeichneten Sitz des Bits im Schraubenantrieb. Dadurch werden beim Einschrauben das Taumeln und ein Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.
Bei der Auswahl der Schraubenlänge ist zu beachten, dass das Gewinde nicht vollständig in der Oberfläche verankert sein sollte.
Software zur Holzbemessung, Lasttabellen und detaillierte Verarbeitungsanweisungen finden Sie auf der Serviceseite www.wuerth.de/assy.
ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Die Verwendung in Kunststoffdübeln kann die Tragfähigkeit verringern. Daher empfehlen wir in Kunststoffdübeln nur die Verwendung von Schrauben ohne optimierte Gewindespitzen (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.), z. B. ASSY D, DIN 571 Sechskant-Holzschrauben oder Wüpofast Schrauben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!