Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY®plus unit Particle board screw
For constructing the primary structure and for applying different sheeting materials such as MDF, multiplex, chipboard etc. The optimised thread length and countersunk milling pockets pull the components together perfectly without gaps or pre-drilling.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesné polohování a bez štípání
Přesné polohování šroubu není problém díky hrotu středicího vrtáku, který byl speciálně navržen pro tento účel. Vrtací řezné hrany zaručují dokonalý výsledek vrtání stejný jako s Forstnerovým vrtákem. Zabraňují také nepříjemnému štěpení nebo praskání dřeva.
Rychlé šroubování
Jemný začátek závitu za vrtacím hrotem umožňuje rychlé zašroubování.
Hladké a snadné zahloubení
Frézovací zápustné kapsy zaručují hladké a snadné zahloubení vrutu. Třísky uvolňované na povrchu během utahování jsou odebírány.
Drážka AW pro optimální
umístění a přenos síly
Drážka AW zaručuje skvělé nasazení bitu do drážky šroubu. Díky tomu během šroubování nedochází k házení šroubu ani ke sklouzávání bitu ze šroubu.
Při výběru délky šroubu pamatujte, že závit nesmí být zcela zašroubován do materiálu.
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. šestihranné vruty do dřeva ASSY D DIN 571 nebo vruty Wüpofast.
následující podklady: Masivní dřevo (jehličnany, jasan, buk, dub), laminované nosníky, střídavě laminované dřevo (CLT), dřevěné dýhy (jehličnany, BauBuche), OSB a dřevotříska.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!