Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ASSY®plus VG 4 COMBI construction screw Steel zinc plated full thread hexagon head
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI construction screw Steel zinc plated full thread hexagon head - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI construction screw Steel zinc plated full thread hexagon head - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI construction screw Steel zinc plated full thread hexagon head - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI construction screw Steel zinc plated full thread hexagon head - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI construction screw Steel zinc plated full thread hexagon head - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI construction screw Steel zinc plated full thread hexagon head - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI construction screw Steel zinc plated full thread hexagon head - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI construction screw Steel zinc plated full thread hexagon head - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI construction screw Steel zinc plated full thread hexagon head - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI construction screw Steel zinc plated full thread hexagon head - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI construction screw Steel zinc plated full thread hexagon head - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus VG 4 COMBI construction screw Steel zinc plated full thread hexagon head

Special full-thread screw with hexagon head and underside shank reinforcement for high-load-bearing metal-wood connections in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Flexible Montage mit hoher Kraftübertragung und passgenauem Sitz in Metallanschlüssen


  • Kombination aus 6-kant-Kopf und RW-Antrieb mit verstärktem Schaftansatz


Höchste Kraftübertragung in Zug- und Druckrichtung


  • Auf die Vorbohrleistung der Bohrspitze abgestimmtes symmetrisches Hochleistungsgewinde

  • Für hochtragende Holz-Holz-Anschlüsse unabhängig der Belastungsrichtung


Kompakte Schraubenanschlüsse und geringe Materialquerschnitte durch effektiv wirkende Bohrspitze


  • Sehr geringe, zulässige Randabstände z.B. 3xd wodurch ASSY Schrauben ∅ 8 mm für Trägerbreiten 60 mm verwendbar sind

  • Kein Vorbohren notwendig

  • Kein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes

  • Geringer Verlauf bei langen Schraubenabmessungen


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head