Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ASSY®plus VG 4 CSMP construction screw Steel zinc plated full thread countersunk milling pocket head
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP construction screw Steel zinc plated full thread countersunk milling pocket head - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP construction screw Steel zinc plated full thread countersunk milling pocket head - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP construction screw Steel zinc plated full thread countersunk milling pocket head - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP construction screw Steel zinc plated full thread countersunk milling pocket head - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP construction screw Steel zinc plated full thread countersunk milling pocket head - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP construction screw Steel zinc plated full thread countersunk milling pocket head - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP construction screw Steel zinc plated full thread countersunk milling pocket head - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP construction screw Steel zinc plated full thread countersunk milling pocket head - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP construction screw Steel zinc plated full thread countersunk milling pocket head - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP construction screw Steel zinc plated full thread countersunk milling pocket head - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP construction screw Steel zinc plated full thread countersunk milling pocket head - 11
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP construction screw Steel zinc plated full thread countersunk milling pocket head - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus VG 4 CSMP construction screw Steel zinc plated full thread countersunk milling pocket head

Special full-thread screw with countersunk head with milling pockets for universal use for high-load-bearing wood-wood, wood-metal connections or reinforcements in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas

Artikelbeschreibung lesen

In 40 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerkstoff


  • Leichtes Versenken des Schraubenkopfes im Holz dank optimierter Frästaschen

  • Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch verbesserte Fräswirkung und erhöhte Frästaschenanzahl bis ∅ 4,5 mm

  • Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metallsenkungen


Formschöner Kopfabschluss bei Holz-Holz-Anwendungen bzw. passgenauer Kopfabschluss bei Metall-Holz-Anwendungen dank innovativen Frästaschen


  • Optimale Abstimmung zwischen Zusammenzug und Kopfversenken

  • Perfekte Kopfversenkung in beschichteten Spanplatten

  • Faserfreies Versenken in Vollholz

  • Bremseffekt auf Metall und Fräseffekt auf Holz

  • Optimierte Anzahl der Frästaschen je nach Anwendung


Höchste Kraftübertragung in Zug- und Druckrichtung


  • Auf die Vorbohrleistung der Bohrspitze abgestimmtes symmetrisches Hochleistungsgewinde

  • Für hochtragende Holz-Holz-Anschlüsse unabhängig der Belastungsrichtung


Kompakte Schraubenanschlüsse und geringe Materialquerschnitte durch effektiv wirkende Bohrspitze


  • Sehr geringe, zulässige Randabstände z.B. 3xd wodurch ASSY Schrauben ∅ 8 mm für Trägerbreiten 60 mm verwendbar sind

  • Kein Vorbohren notwendig

  • Kein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes

  • Geringer Verlauf bei langen Schraubenabmessungen


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head