Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ASSY®plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60°

Special partial-thread screw with small top head and milling ribs for gap-free fastening close to edges of delicate glass strips or skirting boards in furniture, shop or interior construction

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Formschöne unauffällige Befestigung von schmalen Holzbauteilen


  • Kleiner Schraubenkopf mit linsenförmiger Kopfabrundung für eine formschöne unauffällige Befestigung

  • Hochwirksame Fräskanten verhindern eine Spaltung schmaler Holzprofile


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bitte setzen Sie, für Anwendungen im Außenbereich und Räumen mit ständig hoher Feuchtigkeit, ASSYplus 4 Edelstahlschrauben ein

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead