Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
ASSY®plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60° - 10

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ASSY®plus 4 TH glass strip screw Hardened nickel-plated steel partial thread top head 60°

Special partial-thread screw with small top head and milling ribs for gap-free fastening close to edges of delicate glass strips or skirting boards in furniture, shop or interior construction

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Přesné polohování a velmi čisté vrtání díky pokročilému středicímu vrtacímu hrotu


  • Polohování a vrtání bez odlamování

  • Maximální vrtací výkon a přesný vrtací proces díky vrtacím řezným hranám (podobně jako u bitů Forstner)

  • Přesné polohování na tvrdých površích bez prokluzování díky středicímu kolíku

  • Rychlé šroubování díky šetrnému začátku závitu


Dobře navržené, nenápadné upevnění úzkých dřevěných součástí


  • Malá hlava šroubu, s čočkovitou kulatou hlavou, pro dobře navržené, nenápadné upevnění

  • Vysoce účinné frézovací žebra předcházejí rozštípnutí úzkých dřevěných profilů


Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu

  • Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu


Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost


  • Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Upozornění
  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pro venkovní montáže a místnosti s konstantní vysokou vlhkostí použijte šrouby z nerezové oceli ASSYplus 4

  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze určovat v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od ∅ 5 mm

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.