Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
ASSY®plus 4 P CSMR 60 flooring screw Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 flooring screw Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 flooring screw Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 flooring screw Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 flooring screw Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 flooring screw Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 flooring screw Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 flooring screw Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 flooring screw Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 flooring screw Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head 60° - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 flooring screw Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head 60° - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 flooring screw Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head 60° - 11

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ASSY®plus 4 P CSMR 60 flooring screw Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head 60°

Partial thread flooring screw with underhead thread with small 60°countersunk milling head and high joining effect. Suitable for gap-free fastening, close to edges without pre-drilling (e.g. Tongue and groove profile wooden boards). The firm hold of the underhead thread in the component prevents any possible creaking or squeaking noises when walking on the floor.

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Přesné polohování a velmi čisté vrtání díky pokročilému středicímu vrtacímu hrotu


  • Polohování a vrtání bez odlamování

  • Maximální vrtací výkon a přesný vrtací proces díky vrtacím řezným hranám (podobně jako u bitů Forstner)

  • Přesné polohování na tvrdých površích bez prokluzování díky středicímu kolíku

  • Rychlé šroubování díky šetrnému začátku závitu


Snadné zahloubení do tvrdého / měkkého dřeva s vysokým výskytem suků i do dřevovláknitých desek z tvrdého dřeva


  • Malá zápustná hlava s úhlem 60° a tedy užší geometrie pro použití ve spárách nebo u spojů na pero a drážku

  • Snížené štípání upevňované součásti při pronikání šroubu

  • Velmi vysoký výkon frézování díky frézovacím žebrům umístěným na zápustné hlavě


Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu

  • Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu


Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost


  • Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Upozornění
  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pro venkovní montáže a místnosti s konstantní vysokou vlhkostí použijte šrouby z nerezové oceli ASSYplus 4

  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.