Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ASSY®plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head

Partial thread screw with underhead thread countersunk milling head and high joining effect. Suitable for gap-free fastening, close to edges without pre-drilling of wooden composite boards or solid woods. The firm hold of the underhead thread enables connections without an assembly gap even with lightweight wooden fibre boards and the screw head ending at the board surface.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten


  • Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten Fräskanten


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bitte setzen Sie, für Anwendungen im Außenbereich und Räumen mit ständig hoher Feuchtigkeit, ASSYplus 4 Edelstahlschrauben ein

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead