Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ASSY®plus 4 CSMP universal screw Hardened zinc-plated steel, partial thread, countersunk milling pocket head
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universal screw Hardened zinc-plated steel, partial thread, countersunk milling pocket head - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universal screw Hardened zinc-plated steel, partial thread, countersunk milling pocket head - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universal screw Hardened zinc-plated steel, partial thread, countersunk milling pocket head - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universal screw Hardened zinc-plated steel, partial thread, countersunk milling pocket head - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universal screw Hardened zinc-plated steel, partial thread, countersunk milling pocket head - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universal screw Hardened zinc-plated steel, partial thread, countersunk milling pocket head - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universal screw Hardened zinc-plated steel, partial thread, countersunk milling pocket head - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universal screw Hardened zinc-plated steel, partial thread, countersunk milling pocket head - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universal screw Hardened zinc-plated steel, partial thread, countersunk milling pocket head - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universal screw Hardened zinc-plated steel, partial thread, countersunk milling pocket head - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus 4 CSMP universal screw Hardened zinc-plated steel, partial thread, countersunk milling pocket head

Universal partial thread with countersunk head with milling pockets. Suitable for gap-free attachment close to edges without pre-drilling of wood-wood connections in indoor dry or sheltered areas.

Artikelbeschreibung lesen

In 47 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerkstoff


  • Leichtes Versenken des Schraubenkopfes im Holz dank optimierter Frästaschen

  • Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch verbesserte Fräswirkung und erhöhte Frästaschenanzahl bis ∅ 4,5 mm

  • Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metallsenkungen


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bitte setzen Sie, für Anwendungen im Außenbereich und Räumen mit ständig hoher Feuchtigkeit, ASSYplus 4 Edelstahlschrauben ein

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead