Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ASSY®plus 4 CS MDF universal screw Hardened zinc plated steel partial thread countersunk head
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF universal screw Hardened zinc plated steel partial thread countersunk head - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF universal screw Hardened zinc plated steel partial thread countersunk head - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF universal screw Hardened zinc plated steel partial thread countersunk head - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF universal screw Hardened zinc plated steel partial thread countersunk head - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF universal screw Hardened zinc plated steel partial thread countersunk head - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF universal screw Hardened zinc plated steel partial thread countersunk head - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF universal screw Hardened zinc plated steel partial thread countersunk head - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF universal screw Hardened zinc plated steel partial thread countersunk head - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF universal screw Hardened zinc plated steel partial thread countersunk head - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus 4 CS MDF universal screw Hardened zinc plated steel partial thread countersunk head

Partial-thread screw with geometry and drill tip attuned to MDF for connection in MDF front faces of cabinet parts without predrilling, splitting or bulging

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Spalt- und aufwölbungsfreie Verschraubung in MDF-Stirnflächen


  • Optimierung und Verlängerung der Bohrspitze ermöglichen eine spalt- und aufwölbungsfreie Verschraubung


Anschluss von MDF- Platten, Laubholz oder harten Holzwerkstoffe


Für formschönen sichtbaren und pberspachtelbarem Holz-hol-Anschluss dank 90°-Kopfgeometrie mit verkleinerten Kopfdurchmesser



Höchste Auszugsfestigkeiten und minimale Spaltwirkung


  • Auf MDF Werkstoff abgestimmtes Gewinde

  • Optimale Verteilung der Bohrspäne durch geriffelten Schraubenkern

  • Vermeidung von Drücken im MDF Werkstoff aufgrund dünnem Kerndurchmesser und extra hoher Gewindeflanken
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bitte setzen Sie, für Anwendungen im Außenbereich und Räumen mit ständig hoher Feuchtigkeit, ASSYplus 4 Edelstahlschrauben ein

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead