Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY®plus 4 BP MDF rear panel screw Hardened zinc plated steel full thread washer head
Full-thread screw with geometry and drill tip attuned to MDF for mounting rear walls in MDF front faces without predrilling, splitting or bulging
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Šroubování bez mezer nebo vyboulení na čelních plochách desek MDF
- Optimalizace a prodloužení vrtacího hrotu pro šroubové spoje bez mezer nebo vyboulení
Pevné spojení např. tenkých dřevovláknitých desek pro zadní stěny nábytku
- Velká plochá kotoučová hlava pro silné spojení např. tenkých dřevovláknitých desek, jako jsou zadní panely nábytku
- Vizuálně atraktivní ploché šroubové spojení
- Velký průměr hlavy s malým průměrem závitu pro silné spojení
Maximální pevnost proti vytažení, minimální účinek pro rozštípnutí
- Závit je vyladěn pro materiál MDF
- Optimální rozložení vrtacích destiček po pilovitém jádru šroubu
- Zabraňuje tlaku v materiálu MDF, díky tenkému průměru jádra a velmi vysokým bokům závitu
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pro venkovní montáže a místnosti s konstantní vysokou vlhkostí použijte šrouby z nerezové oceli ASSYplus 4
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od a ∅ do 5 mm
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 5 µm
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby MD s částečným závitem jsou ideální pro spojování dřevěných desek u materiálu MDF. Speciálně vyladěná geometrie a základní tvar závitu maximálně zabraňují stlačování a štípání. Vzhledem k různým kvalitám materiálu MDF je nutné předběžné testování
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!