Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY®plus 4 A4 SRCS TERRACE terrace construction screw A4 stainless steel plain partial thread raised countersunk head
Special partial thread screw with grooved shank made of high quality austenitic A4 stainless steel with small raised countersunk head and milling pockets. Provides visually appealing fastening close to edges without pre-drilling of terrace floorboards, wooden facades, skirting boards, fences etc. Suitable for outdoor areas constantly exposed to corrosion (e.g. in coastal regions).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Přesné polohování a velmi čisté vrtání díky pokročilému středicímu vrtacímu hrotu
- Polohování a vrtání bez odlamování
- Maximální vrtací výkon a přesný vrtací proces díky vrtacím řezným hranám (podobně jako u bitů Forstner)
- Přesné polohování na tvrdých površích bez prokluzování díky středicímu kolíku
- Rychlé šroubování díky šetrnému začátku závitu
Snadné zahloubení v měkkém i tvrdém dřevu
- Vizuálně atraktivní spojení díky čočkovité zaoblené hlavě
- Vysoký frézovací výkon a sběr třísek pro čisté zahloubení hlavy v měkkém/tvrdém dřevu
- Pro univerzální použití ve spojeních dřeva a kovu, díky integrovaným frézovacím kapsám v zápustné hlavě
- Lze kombinovat se zahloubením 90° v kovu
Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu
- Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu
- Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu
Nerezový, odolný vůči kyselinám, upevnění nepřístupných spojů dřeva ve venkovních prostorech vystavených povětrnostním vlivům
- Vyrobeno z austenitické nemagnetické nerezové oceli A4
- Lze použít ve venkovských i městských prostředích a v průmyslových ovzduších s mírným vystavením chloridům nebo SO2 a v pobřežních oblastech
- Pro připojení dřeva bohatých na tříslové kyseliny
- S kluzným povlakem snižujícím tření pro snadné šroubování
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Pro pevné spojení dvou dřevěných prvků
Mírně skloněné drážky integrované v oblasti dříku umožňují trvalé spojení dvou dřevěných prvků ve smontovaném stavu. Je sníženo jakékoliv vrzání způsobené vysycháním a bobtnáním dřevěných součástí. Rovněž jsou zvýšeny mechanické vlastnosti šroubu ohledně lomu.
Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro stažení dohromady
Spoj dřevo-dřevo navržený pro stažení dohromady je možný díky částečnému závitu, který začíná bezprostředně za dříkem. Závit je v tomto případě zcela umístěn v dolní, druhé součásti.
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- K upevnění teras z tvrdého dřeva a podlah lze šrouby ASSY z nerezové oceli. Pro tropické dřevo s vysokou hustotou materiálu se doporučuje předvrtání
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!