Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ASSY®plus 4 A2 PH SOLAR roof hook screw A2 stainless steel plain partial thread pan head
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR roof hook screw A2 stainless steel plain partial thread pan head - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR roof hook screw A2 stainless steel plain partial thread pan head - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR roof hook screw A2 stainless steel plain partial thread pan head - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR roof hook screw A2 stainless steel plain partial thread pan head - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR roof hook screw A2 stainless steel plain partial thread pan head - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR roof hook screw A2 stainless steel plain partial thread pan head - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR roof hook screw A2 stainless steel plain partial thread pan head - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR roof hook screw A2 stainless steel plain partial thread pan head - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR roof hook screw A2 stainless steel plain partial thread pan head - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus 4 A2 PH SOLAR roof hook screw A2 stainless steel plain partial thread pan head

Special full thread screw made of high quality austenitic A2 stainless steel with pan head for mounting close to edges without pre-drilling. Suitable for roof hooks when installing photovoltaic systems in outdoor areas constantly exposed to weathering.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Plane Anbringung von Blechen für untergeordnete Zwecke an den Untergrund


  • Flacher, zylinderförmiger mit einer Linse abgerundeter Kopf

  • Große Auflagefläche


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich


  • Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahl A2

  • Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von Chloride oder SO2

  • Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte Verschraubung
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead