Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
ASSY®plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 9

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ASSY®plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head

Universal partial thread screw made of high quality austenitic A2 stainless steel countersunk head with milling pockets. Suitable for or gap-free fastening close to edges without pre-drilling of wood-wood connections in outdoor areas constantly exposed to weathering.

Přečíst popis položky

Dostupné v 31 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Přesné polohování a velmi čisté vrtání díky pokročilému středicímu vrtacímu hrotu


  • Polohování a vrtání bez odlamování

  • Maximální vrtací výkon a přesný vrtací proces díky vrtacím řezným hranám (podobně jako u bitů Forstner)

  • Přesné polohování na tvrdých površích bez prokluzování díky středicímu kolíku

  • Rychlé šroubování díky šetrnému začátku závitu


Snadné zahloubení do tvrdého / měkkého dřeva s vysokým výskytem suků i do dřevovláknitých desek z tvrdého dřeva


  • Velmi vysoký výkon frézování díky frézovacím žebrům umístěným na zápustné hlavě


Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu

  • Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu


Nerezové upevnění pro přístupné spoje dřeva ve venkovních prostorách vystavených povětrnostním vlivům


  • Vyrobeno z austenitické, nemagnetické, korozivzdorné nerezové oceli A2

  • Lze použít ve venkovských nebo městských prostředích nebo v průmyslových ovzduších bez významného vystavení chloridům nebo SO2

  • S kluzným povlakem snižujícím tření pro snadné šroubování
Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.