Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY® 3.0, blue zinc plated Chipboard screw
Universal use in furniture construction, interior finishing, shopfitting and timber construction.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pozinkovaná ocel, modrý povrch, úplný závit, zápustná hlava, pohon AW
Dřevo spojuje, neštípe
Pohon AW pro vyšší výkon
- Optimální přenos síly
- Skvělé nasazení
- Rychlé usazení
- Bezpečně uložení šroubu
- Bit téměř nevypadává
- Bez viklání
- Bez poškození povrchové vrstvy šroubu
- Pouze 5 velikostí bitů pro průměry 3,0 až 12,0 mm
Stopková fréza – „pomocný motor“ pro malé síly
- Snížení krouticího momentu při šroubování a zahlubování hlavy, obzvlášť u dlouhých šroubů
- Šetrný k nástrojům
- Od Ø 5 mm a délky 70 mm
Asymetrický závit – vyšší rychlost
- Nízký krouticí moment při šroubování
- Velká síla šroubování
- Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky
Kruhový/lícovaný závit – menší tendence dřeva ke štěpení, velmi málo průrazů
- Minimální štípací síly, především při šroubování u okrajů
- Snížený krouticí moment při šroubování
- Děrovací účinek kruhového závitu výrazně předchází průrazům
- Kruhový závit: 3,0–4,5 mm
- Lícovaný závit: 5,0-12,0 mm
Vruty do dřevotřískových desek ASSY 3.0 jsou optimální pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.) např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!