Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ASSY® 4 SCS piano hinge screw Steel zinc plated full thread small countersunk head
ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS piano hinge screw Steel zinc plated full thread small countersunk head - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS piano hinge screw Steel zinc plated full thread small countersunk head - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS piano hinge screw Steel zinc plated full thread small countersunk head - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS piano hinge screw Steel zinc plated full thread small countersunk head - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS piano hinge screw Steel zinc plated full thread small countersunk head - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS piano hinge screw Steel zinc plated full thread small countersunk head - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS piano hinge screw Steel zinc plated full thread small countersunk head - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS piano hinge screw Steel zinc plated full thread small countersunk head - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS piano hinge screw Steel zinc plated full thread small countersunk head - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS piano hinge screw Steel zinc plated full thread small countersunk head - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 SCS piano hinge screw Steel zinc plated full thread small countersunk head

Full-thread screw with small countersunk head for fixing piano hinges in wood in indoor dry or sheltered areas

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Kraftvolle Befestigung von dünnen Blechen, wie z.B. Stangenscharniere oder Klavierbänder


  • Geringe Kopfhöhe und kleiner Kopfdurchmesser


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head