Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY® 4 RCS fittings screw Steel brass-plated full thread raised countersunk head
Universal full-thread screw with raised countersunk head for fastening brass-plated fittings to wood or wooden materials in furniture construction, shopfitting or interior construction in indoor dry or sheltered areas
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Tvarově vhodné připojení 90° zápustné hlavy ke kovovým tvarovkám s 90° zahloubením v dřevěných výrobcích s vysokou hustotou materiálu
- Vizuálně atraktivní spojení díky čočkovité zaoblené hlavě
- Stahování bez frézování hlavou z důvodu malého počtu frézovacích prvků a hlava se vkládá zatlačením
Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Pro spoje ocel-dřevo navržené pro tahové síly
Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností. Maximální délka závitu umožňuje dosáhnout větší síly pro vytažení šroubu.
Pro použití v užitné třídě 1
- Vizuálně atraktivní povrchová úprava v barvě mosazi, tloušťka vrstvy 3 µm
- Pro kombinaci s mosazným kováním, pro použití v užitné třídě 1 (interiér)
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro bezpečné upevnění tvarovek nebo tenkých materiálů. Délka šroubu, která má být zvolena, by měla být menší než tloušťka desky podkladu, do které má být šroub zašroubován
- Pro nosné spojení dřevo-kov musí být šrouby ASSY utaženy na specifickou hodnotu utahovacího momentu. Utahovací moment = požadovaný postupový moment x 1,2< 90 % krouticího momentu
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!