Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY® 4 HCR 1.4539 CS stainless steel screw Stainless steel highly corrosion resistant 1.4539 plain partial thread countersunk head
High-quality partial-thread screw made of high-quality austenitic HCR stainless steel 1.4539 with countersunk head for wood-wood fastening in areas severely exposed to corrosion (corrosion resistance class IV)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Tvarové spojení na kovových armaturách nebo v dřevěných produktech s vysokou hustotou materiálu
- Pro montáž spojů pomocí ocelových šroubů s plným závitem
- Dokonalé pasování 90° hlavy v dílech kování s kovovými zahloubeními
- Stahuje bez frézování hlavou, protože pod hlavou nejsou žádné frézovací prvky
- Hlava se vkládá zatlačením
Vyšší moment přetržení
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boků jednoduchého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
Vhodné pro oblasti s vysokým obsahem chloridu nebo SO2 se současným vystavením stříkající vodě nebo mlze
- Vyrobeno z vysoce korozivzdorné austenitické, nemagnetické a nerezavé nerezové oceli, třída HCR (vysoká odolnost proti korozi) 1.4539
- Lze použít ve venkovních oblastech vystavených působení živlů, v oblastech s postřikovou vodou nebo mlhou nebo v průmyslových oblastech s vysokou úrovní expozice chloridům při současně zvýšených koncentracích SO2 a vysoké vlhkosti a s významnou koncentrací znečišťujících látek
- Třída odolnosti proti korozi KWK IV
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku
- Aby se zabránilo kontaktní korozi, která může vzniknout mezi dvěma různými kovy při přímém kontaktu. Ušlechtilý kov ve spojení např. s vodou nebo běžnou vlhkostí podporuje vznik koroze na základním kovu. Obecně se doporučuje, aby výrobek s menší plochou povrchu, např. šroub, byl vyroben z ušlechtilého kovu. Doporučuje se rovněž ochranná nevodivá vrstva mezi kovy
Pro spoje dřevo-dřevo určených pro stažení dohromady v oblastech, které jsou neustále vystaveny korozi
Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro stažení dohromady. Závit šroubu je po zašroubování celý umístěn v dolní části.
Lze použít pro venkovní aplikace a užitnou třídu 3
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku
- Aby se zabránilo kontaktní korozi, která může vzniknout mezi dvěma různými kovy při přímém kontaktu. Ušlechtilý kov ve spojení např. s vodou nebo běžnou vlhkostí podporuje vznik koroze na základním kovu. Obecně se doporučuje, aby výrobek s menší plochou povrchu, např. šroub, byl vyroben z ušlechtilého kovu. Doporučuje se rovněž ochranná nevodivá vrstva mezi kovy
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!