Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ASSY® 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head

Special full-thread screw with raised countersunk head and restraining ribs for gentle attachment of window fittings in wood in indoor dry or sheltered areas

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Optisch ansprechende Befestigungen im Fensterbau


  • Durch die linsenförmige Kopfabrundung erhält man einen optisch ansprechenden Fensterbeschlagsanschluss

  • Durch die abfedernde Wirkung der Bremsrippen verhindert man das Überdrehen der Schraube und einen Kopfabriss


Weniger Spaltneigung des Holzes und kaum Ausplatzer


  • Durch die Stanzwirkung werden Ausplatzer weitgehend vermieden

  • Geringe Spaltkräfte vor allem bei Verschraubungen im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head