Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ASSY® 4 CS universal screw collated Steel zinc plated full thread countersunk head
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS universal screw collated Steel zinc plated full thread countersunk head - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS universal screw collated Steel zinc plated full thread countersunk head - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS universal screw collated Steel zinc plated full thread countersunk head - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS universal screw collated Steel zinc plated full thread countersunk head - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS universal screw collated Steel zinc plated full thread countersunk head - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS universal screw collated Steel zinc plated full thread countersunk head - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS universal screw collated Steel zinc plated full thread countersunk head - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS universal screw collated Steel zinc plated full thread countersunk head - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS universal screw collated Steel zinc plated full thread countersunk head - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS universal screw collated Steel zinc plated full thread countersunk head - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 CS universal screw collated Steel zinc plated full thread countersunk head

Universal, full-thread screw with countersunk head for serial fixing of particleboard flooring or substructures on the floor or façade in indoor dry or wet areas

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Formschlüssiger Anschluss an Metallbeschlägen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte


  • Für den Beschlagsanschluss mit Vollgewinde-Stahlschrauben

  • Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metallsenkungen

  • Zusammenzug ohne Kopfeinfräsung aufgrund fehlender Fräselemente unterhalb des Kopfes

  • Der Kopfeinzug erfolgt durch Pressung


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head