Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY® 4 CS BLACK fittings screw Zinc-nickel-plated black full thread countersunk head
Full-thread screw with countersunk head for fastening metal fittings or cabinet connectors in timber or engineered-wood panels
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, ovládání jednou rukou a přesné polohování díky přesné drážce a dokonalému usazení bitu.
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Mechanicky zajišťovací spojení na kovových armaturách nebo v dřevěných produktech s vysokou hustotou materiálu
- Pro spojování armatur pomocí ocelových šroubů s plným závitem
- Dokonalé uchycení 90° hlavy v kování s kovovými zápustnými drážkami
- Těsný spoj bez zahloubení, protože hlava šroubu nemá žádné frézovací prvky
- Hlava se vkládá zatlačením
Bez nadměrného utahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u kompaktních a tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální průnik a uchycení šroubu
- Minimální rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
- Minimální tření při šroubování závitu snižuje požadovanou sílu
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a konstrukci vaší instalace. Design šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od průměru šroubu 5 mm
- Šroub nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých prostorech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 VG jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a opracovaném dřevu. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit zátěž, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou
Pro spoje oceli se dřevem určené, aby odolávaly velkým vytahovacím silám
Plný závit začíná bezprostředně pod hlavou a umožňuje spoje s velkou nosností, které odolají vysokým tahovým silám, např. připojení kování ke dřevu nebo překližky ke dřevu. Maximální délka závitu zvyšuje sílu potřebnou k vytažení šroubu.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od průměru > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, černě pozinkováno, bez obsahu šestimocného chromu
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory) a od prům. > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazistatické zatížení
- Pro optimální použití šroubu použijte přesně tvarovaný bit RW
- Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro bezpečné upevnění kovových tvarovek nebo tenkých materiálů. Vyberte délku šroubu, která je menší než tloušťka panelu základního materiálu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!