Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ASSY® 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 16

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head

Special full-thread screw with countersunk head for fastening fittings or cabinet connectors in highly compressed fibreboards, e.g. MDF

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Formschlüssiger Anschluss an Metallbeschlägen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte


  • Für den Beschlagsanschluss mit Vollgewinde-Stahlschrauben

  • Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metallsenkungen

  • Zusammenzug ohne Kopfeinfräsung aufgrund fehlender Fräselemente unterhalb des Kopfes

  • Der Kopfeinzug erfolgt durch Pressung


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Ideal für eine reibungsfreie Verschraubung in Kunststoff, wie z.B. in Dübeln oder in homogenen hochverdichteten Holzwerkstoffen


  • Schnelles Anbeißen der Schraube durch die durchgängige Gewindeausführung bis zur Schraubenspitze

  • Nicht ausreibendes Einschrauben durch die Spitze ohne spaltreduzierendem Geometriebestandteil
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein