Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY® 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head
Special full-thread screw with countersunk head for fastening fittings or cabinet connectors in highly compressed fibreboards, e.g. MDF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Tvarové spojení na kovových armaturách nebo v dřevěných produktech s vysokou hustotou materiálu
- Pro montáž spojů pomocí ocelových šroubů s plným závitem
- Dokonalé pasování 90° hlavy v dílech kování s kovovými zahloubeními
- Stahuje bez frézování hlavou, protože pod hlavou nejsou žádné frézovací prvky
- Hlava se vkládá zatlačením
Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu
- Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu
- Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu
Ideální pro šroubové spoje bez tření do plastu, například do hmoždinek nebo do homogenních vysoce stlačených dřevěných materiálů
- Šroub se rychle prošroubuje průběžným závitem ke špičce šroubu
- Šroubování bez roztahování díky geometrii špičky bez jakéhokoli prvku snižujícího štípání
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR
Pro spoje ocel-dřevo navržené pro tahové síly
Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností. Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 5 µm
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro bezpečné upevnění tvarovek nebo tenkých materiálů. Délka šroubu, která má být zvolena, by měla být menší než tloušťka desky podkladu, do které má být šroub zašroubován
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!