Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ASSY® 4 BP rear panel screw Steel zinc plated full thread back panel head
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP rear panel screw Steel zinc plated full thread back panel head - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP rear panel screw Steel zinc plated full thread back panel head - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP rear panel screw Steel zinc plated full thread back panel head - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP rear panel screw Steel zinc plated full thread back panel head - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP rear panel screw Steel zinc plated full thread back panel head - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP rear panel screw Steel zinc plated full thread back panel head - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP rear panel screw Steel zinc plated full thread back panel head - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP rear panel screw Steel zinc plated full thread back panel head - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP rear panel screw Steel zinc plated full thread back panel head - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP rear panel screw Steel zinc plated full thread back panel head - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 BP rear panel screw Steel zinc plated full thread back panel head

Full-thread screw with large back panel head for mounting thin back panel plates, e.g. hard fibre into the side of the panel edge of units in a dry inner or sheltered areas

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Kraftvoller Anschluss von z.B. dünnen Faserplatten bei Möbelrückwänden


  • Großer flach ausgeformter Scheibenkopf für einen kraftvollen Anschluss von z.B. dünnen Faserplatten bei Möbelrückwänden

  • Formschöner flach aufliegender Kopfanschluss

  • Hoher Zusammenzug durch großen Kopfdurchmesser bei kleinem Gewindedurchmesser


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 combi Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head