Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ASSY® 4 A2 WH washer head screw A2 stainless steel plain partial thread washer head
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH washer head screw A2 stainless steel plain partial thread washer head - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH washer head screw A2 stainless steel plain partial thread washer head - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH washer head screw A2 stainless steel plain partial thread washer head - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH washer head screw A2 stainless steel plain partial thread washer head - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH washer head screw A2 stainless steel plain partial thread washer head - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH washer head screw A2 stainless steel plain partial thread washer head - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH washer head screw A2 stainless steel plain partial thread washer head - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH washer head screw A2 stainless steel plain partial thread washer head - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH washer head screw A2 stainless steel plain partial thread washer head - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH washer head screw A2 stainless steel plain partial thread washer head - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH washer head screw A2 stainless steel plain partial thread washer head - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 A2 WH washer head screw A2 stainless steel plain partial thread washer head

Partial-thread screw made of high-quality austenitic A2 stainless steel with large washer head for wood-wood fastening in outdoor areas exposed to the elements

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Formschöner, auf dem Holz aufliegender Schraubenanschluss


  • Sehr hohe Kopfdurchzugswerte und starker Zusammenzug zweier Holzbauteile durch den großen Kopfdurchmesser


Höheres Bruchdrehmoment


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Einganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich


  • Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahl A2

  • Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von Chloride oder SO2

  • Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte Verschraubung
Hinweis
  • Austenitischer Edelstahl zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen aggressive Industrieluft, Seeklima, Leitungs-, Fluss-, Gruben- und Salzwasser sowie gerbsäurehaltigen Hölzern aus. Es ist bedingt säurebeständig und ungeeignet in chlorgashaltiger Atmosphäre

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head