Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY® 3.0 zinc-plated blue chipboard screw
For universal use in furniture construction, fitting attachments, shopfitting and interior finishing
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pozinkovaná ocel, modrý pozink, plný závit, vypouklá zápustná hlava, pohon AW
Dřevo spojuje, neštípe
Asymetrický závit – vyšší otáčky
- Nízký krouticí moment při šroubování
- Velká síla šroubování
- Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky
- Jednoduchý závit: do 4,5 mm
- Hrubý závit: od 5,0 mm
Systém AW – vyšší výkon
- Optimální přenos síly
- Skvělé nasazení
- Rychlé usazení
- Bezpečně uložení vrutu
- Bit téměř nevypadává
- Bez viklání
- Bez poškození povrchové vrstvy vrutu
- Pouze 5 velikostí bitů pro průměry 3,0 až 12,0 mm
Kruhový závit – menší tendence dřeva ke štípání, velmi málo průrazů
- Minimální štípací síly, především při šroubování u okrajů
- Snížený krouticí moment při šroubování
- Děrovací účinek kruhového závitu výrazně předchází štípání
- Kruhový závit: do 4,5 mm
- Protizávit: od 5,0 mm
Tyto šrouby nejsou vhodné pro venkovní použití a pro místnosti s krátkodobě nebo stále vysokou vlhkostí! V těchto případech prosím používejte šrouby ASSY® 3.0 A2 z nerezové oceli.
Pro montáž kovu k dřevu je nutno vytvořit v kovové destičce přesný výřez
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimální pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.) např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!