Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
ASSY® 3.0 zinc-plated blue chipboard screw
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zinc-plated blue chipboard screw - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zinc-plated blue chipboard screw - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ASSY® 3.0 zinc-plated blue chipboard screw

For universal use in furniture construction, shopfitting, interior fitting, roofing and carpentry applications

Přečíst popis položky

Dostupné v 10 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná, částečný závit, vertikální obráběcí hlava, AW



Dřevo spojuje, neštípe



Povrchy:


Masivní dřevo (jehličnany, jasan, buk, dub), laminované nosníky, střídavě laminované dřevo (CLT), laminované dýhy (jehličnany, BauBuche), OSB a dřevotříska.



Frézovací kapsy - zahloubení kdekoli


  • Vhodné pro dřevo a kování

  • Minimálně poškozuje potahované dřevěné materiály

  • Méně třísek na povrchu


Stopková fréza: „pomocný motor“ pro nižší sílu


  • Nižší šroubovací a zahlubovací moment zejména v případě dlouhých šroubů

  • Ochrana šroubovacích nástrojů

  • Od průměru 5 mm, L = 70 mm


Asymetrický závit pro vyšší rychlost


  • Nízké šroubovací momenty

  • Vysoká síla šroubování

  • Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky

  • Dvojitý závit: 3,0-4,5 mm

  • Hrubý závit: 5,0-12,0 mm


Pohon AW pro vyšší výkon


  • Optimální přenos síly

  • Dobře pasující tvar

  • Rychlé nastavení polohy

  • Bezpečné umístění šroubu

  • Prakticky nedochází k vyhazování bitu

  • Bez kymácení

  • Nepoškozuje povrchovou úpravu šroubu

  • Pouze 5 velikostí bitů pro průměry 3,0 až 12,0 mm


Kruhový/lícovaný závit pro menší tendenci dřeva ke štěpení, velmi málo průrazů


  • Minimální štípací síly zejména při šroubování u hran

  • Nižší krouticí moment při šroubování

  • Děrovací účinek kruhového závitu do značné míry eliminuje průrazy

  • Kruhový závit: 3,0-4,5 mm

  • Lícovaný závit: 5,0-12,0 mm
Upozornění

Tyto šrouby nejsou vhodné pro venkovní použití a pro místnosti s krátkodobě nebo stále vysokou vlhkostí! V těchto případech prosím používejte šrouby ASSY® 3.0 A2 z nerezové oceli.


Pro montáž kovu k dřevu je nutno vytvořit v kovové destičce přesný výřez


Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimální pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrták, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.) např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).



Dostupné pracovní dokumenty:


Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.