Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY® 3.0 zinc-plated blue chipboard screw
For universal use in furniture construction, shopfitting, internal construction and for interior fittings.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná, plný závit, zápustná hlava, AW
Dřevo spojuje, neštípe
Podklady:
Masivní dřevo (jehličnany, jasan, buk, dub), laminované nosníky, střídavě laminované dřevo (CLT), dřevěné dýhy (jehličnany, BauBuche), OSB a dřevotříska.
Frézovací kapsy – zahloubení kdekoli!
- Vhodné pro dřevo a kování
- Minimálně poškozuje potahované dřevěné materiály
- Méně třísek na povrchu
Asymetrický závit – vyšší rychlost
- Nízké šroubovací momenty
- Vysoká síla šroubování
- Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky
- Hrubý závit: 5,0–12,0 mm
Pohon AW – vyšší výkon
- Optimální přenos síly
- Dobře pasující tvar
- Rychlé nastavení polohy
- Bezpečné umístění šroubu
- Bit se prakticky nepovoluje
- Bez kymácení
- Nepoškozuje povrchovou úpravu šroubu
- Pouze 5 velikostí bitů pro průměry 3,0 až 12,0 mm
Lícovaný závit – menší tendence dřeva ke štípání, velmi málo prasklin
- Minimální štípací síly zejména při šroubování u hran
- Nižší krouticí moment při šroubování
- Děrovací účinek kruhového závitu do značné míry eliminuje průrazy
- Lícovaný závit: 5,0–12,0 mm
Tyto šrouby nejsou vhodné pro venkovní použití a pro místnosti s krátkodobě nebo stále vysokou vlhkostí! V těchto případech prosím používejte šrouby ASSY® 3.0 A2 z nerezové oceli.
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).
V případě šroubových spojů v oceli je nutno do ocelových dílů předvrtat otvor se zahloubením.
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
Spoje dřevo-dřevo, ocel-dřevo, výroba nábytku, zařizování prodejen a vnitřní výstavba.
Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo nebo materiály vyrobené z měkkého dřeva je šroubové spojení provedeno bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, lze předvrtat otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!