Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY® 3.0 A2 chipboard screw
Universal for fixing fences, balconies, walkways, play equipment in permanently exposed outdoor environments.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nerezová ocel A2, úplný závit, zápustná hlava, pohon AW
Dřevo spojuje, neštípe
Asymetrický závit – vyšší otáčky
- Nízký krouticí moment při šroubování
- Velká síla šroubování
- Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky
- Dvojitý závit: 3,0–4,5 mm
- Hrubý závit: 5,0-12,0 mm
Systém AW – vyšší výkon
- Optimální přenos síly
- Skvělé nasazení
- Rychlé usazení
- Bezpečně uložení vrutu
- Bit téměř nevypadává
- Bez viklání
- Bez poškození povrchové vrstvy vrutu
- Pouze 5 velikostí bitů pro průměry 3,0 až 12,0 mm
Kruhový závit – menší tendence dřeva ke štípání, velmi málo průrazů
- Minimální štípací síly, především při šroubování u okrajů
- Snížený krouticí moment při šroubování
- Děrovací účinek kruhového závitu výrazně předchází štípání
- Kruhový závit: 3,0–4,5 mm
- Kruhový protizávit: 5,0-12,0 mm
Materiál:
Korozivzdorná austenitická nerezová ocel (1.4301; 1.4567)
Předvrtání na průměr jádra v pevném tvrdém dřevě
Šrouby ASSY 3.0 A2 jsou odolné vůči kyselinám jen do určité míry a nejsou vhodné pro použití v atmosféře obsahující plynný chlór
Je-li nutné upevnění ke dřevu, je třeba v kovovém jazýčku vytvořit přesný výřez.
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. kotevní šrouby, šestihranné šrouby do dřeva DIN 571 nebo šrouby Wüpofast.
Rozsah použití různých nerezových ocelí je uveden v následující tabulce publikované ISER (německá informační kancelář pro nerezové ušlechtilé oceli, nerezové oceli pro různé klimatické podmínky, www.edelstahl-rostfrei.de, informační list 828). Nerezové oceli (např. materiál č. 1.4016) jsou doporučeny k použití v nezakrytých provozech pouze ve venkovním prostředí, ovšem i zde s velkými omezeními. Proto k použití ve venkovním prostředí doporučujeme pouze austenitické nerezové oceli, přičemž je třeba zohlednit klimatické podmínky. Nerezová ocel A4 je obzvlášť vhodná k použití v průmyslových provozech a v blízkosti moře.
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
ASSY 3.0 A2 vyrobený z korozivzdorné austenitické nerezové oceli a je určen zejména k venkovnímu použití, ve vlhkých uzavřených prostorech a ve slané atmosféře
Pro měkké dřevo a materiály vyrobené z měkkého dřeva proveďte sestavení bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, předvrtejte otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!