Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY® 3.0 combination timber screw
For powerful steel/wood and wood/wood screw connections with U washers, in particular for the timber construction and carpentry sector.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná, částečný závit
Hlava combi s drážkou AW a vyztuženou násadou dříku je nesmírně všestranný a umožňuje vysoký přenos síly.
Asymetrický hrubý závit s kluznou povrchovou úpravou, lícovaným závitem a začištěním znamená úsporu času o 30 % a nižší tendenci sklouzávat při použití.
Hlava:
Kombinovaná šestihranná hlava + drážka AW s vyztuženou násadou dříku umožňuje velmi flexibilní přenos síly a dokonalé slícování ve spojích s kovem.
Závit:
Asymetrický hrubý závit s ostrými závity zaručuje krátké časy zašroubování.
Plastový povlak bez tření:
Umožňuje snadné zašroubování díky nižšímu tření.
Stopková fréza
Frézovací část za závitem snižuje krouticí moment při šroubování o 20 %.
Hrot
Nižší riziko štípání díky lícovanému závitu.
Pro jednotlivá statická doporučení můžete použít software Würth pro dimenzování dřevěných konstrukcí (online nebo ke stažení pro použití offline). U jednoduchých standardních použití se řiďte tabulkami s výpočty. Vyžádejte si bezplatnou kopii u svého obchodního zástupce.
Vruty do dřevotřísky jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrták, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.) např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!