Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ASSY® 3.0 SK A2 timber screw
The ASSY 3.0 SK A2 with a large washer head and partial thread is specially designed for screwing two joined components outdoors and in wet rooms.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nerezová ocel A2, částečný závit, velká talířová hlava, pohon AW, kruhový závit v oblasti hrotu
- Dřevo spojuje, neštípe
Velká talířová hlava
- Vysoká odolnost vůči průniku / vysoký účinek spojení.
Systém AW – vyšší výkon
- Optimální přenos síly
- Skvělé nasazení
- Rychlé usazení
- Bezpečně uložení vrutu
- Bit téměř nevypadává
- Bez viklání
Asymetrický jednoduchý závit – vyšší rychlost
- Nízký krouticí moment při šroubování – delší životnost přístroje a vložených bitů
- Velká síla šroubování
- Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky
Hrot
- Velmi přesné umístění díky hrotu 30°.
Kruhový závit – menší tendence dřeva ke štípání, velmi málo průrazů
- Minimální štípací síly, především při šroubování u okrajů
- Děrovací účinek kruhového závitu výrazně předchází štípání
Materiál:
- Korozivzdorná austenitická nerezová ocel A2 (1.4301; 1.4567)
K dimenzování spojů ASSY 5 mm nebo větší použijte software Würth pro dřevěné konstrukce. Austenitická nerezová ocel se vyznačuje vysokým stupněm odolnosti vůči korozi působením agresivního průmyslového vzduchu, mořského vzduchu, pitné vody, říční vody, důlní vody a slané vody a také dřevu s obsahem taninu. Do jisté míry je odolná vůči kyselinám a není vhodná pro atmosféry s obsahem plynného chlóru škodlivého oceli.
Rozsah použití různých nerezových ocelí je uveden v následující tabulce ISER (německá informační kancelář pro nerezové ušlechtilé oceli, nerezové oceli pro různé klimatické podmínky, www.edelstahl-rostfrei.de, informační list 828). Nerezové oceli (např. materiál č. 1.4016) jsou doporučeny k použití v nezakrytých provozech pouze ve venkovním prostředí, ovšem i zde s velkými omezeními. Proto k použití ve venkovním prostředí doporučujeme pouze austenitické nerezové oceli, přičemž je třeba zohlednit klimatické podmínky. Nerezová ocel A4 je obzvlášť vhodná k použití v průmyslových provozech a v blízkosti moře. Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.) např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).
Při použití tří vrutů se řiďte technickými údaji normy ETA-11/0190.
Univerzální použití v oblasti fotovoltaiky / dřevěných konstrukcí / tesařských pracích pro těsně přiléhající spojení dvou dílů
Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo a materiály vyrobené z měkkého dřeva proveďte sestavení bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, předvrtejte otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!