Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hexagonal bolt with thread up to the head ASME B18.2.1, yellow zinc plated GR5 steel, UNC (comparable with ISO metric thread)
Hexagonal bolt with thread up to the head ASME B18.2.1, yellow zinc plated GR5 steel, UNC (comparable with ISO metric thread) - 1
Hexagonal bolt with thread up to the head ASME B18.2.1, yellow zinc plated GR5 steel, UNC (comparable with ISO metric thread) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hexagonal bolt with thread up to the head ASME B18.2.1, yellow zinc plated GR5 steel, UNC (comparable with ISO metric thread)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf



1 INCH (in) = 25, 4 mm



VG = Vollgewinde



Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt.



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)