Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
AMO®-Y window frame screw dia. 7.5 mm
AMO<SUP>®</SUP>-Y window frame screw dia. 7.5 mm - 1
AMO<SUP>®</SUP>-Y window frame screw dia. 7.5 mm - 2
AMO<SUP>®</SUP>-Y window frame screw dia. 7.5 mm - 3
AMO<SUP>®</SUP>-Y window frame screw dia. 7.5 mm - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

AMO®-Y window frame screw dia. 7.5 mm

Spacing assembly screw ideal for window and door mounting in aerated concrete, concrete as well as solid and perforated bricks. Optimised thread geometry and special coating

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Mit Spezialbeschichtung und optimierter Gewindegeometrie

  • Spannungsfreie Abstandsmontage bei allen Rahmenwerkstoffen zur Verankerung in Porenbeton, Beton sowie Voll- und Lochsteinen

  • Geprüfte Einbruchhemmende Eigenschaften in der Widerstandsklasse RC3

  • Einbruchhemmende Montage in Widerstandsklasse RC2 und RC3

  • Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung
Leistungsnachweis

Zulassung:


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zur Verankerung von Fensterrahmen in Beton und Mauerwerk Z-21.1-2097



Prüfberichte:


Prüfbericht 211 43728. Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften Widerstandsklasse RC3. Kunststofffenster in Porenbetonmauerwerk PP2-0,35.


Prüfbericht NR. 105 42538/1. Befestigung eines Kunststofffensters in Porenbetonmauerwerk PP2-0,35. Prüfung erfolgte ohne seitliche Distandzverklotzung.

Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art. 5995 000 000). Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien und Vorschriften sind zugelassene Befestigung-Systeme (z. B. Fenstermontageschiene W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.

Anwendungsgebiet
Anleitung

Fensterrahmen ausrichten und fixieren

Schraube eindrehen

Abdeckkappe aufdrücken

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Fensterrahmen ausrichten und fixieren

Schraube eindrehen

Abdeckkappe aufdrücken