Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
AMO®-Y window frame screw dia. 7.5 mm
Spacing assembly screw ideal for window and door mounting in aerated concrete, concrete as well as solid and perforated bricks. Optimised thread geometry and special coating
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					 
					 
					 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Se speciálním povlakem a optimalizovanou geometrií závitu
- Distanční montáže bez pnutí u rámů ze všech typů materiálů při ukotvení do pórobetonu, betonu a plných i děrovaných cihel
- Zkouška odolnosti proti vloupání pro třídu odolnosti RC3
- Montáž odolná proti vloupání třídy RC2 a RC3
- Rychlá montáž bez instalačního nářadí
- Nucené zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku
Schválení:
Národní technické schválení DIBt pro ukotvení okenních rámů do betonu a zdiva Z-21.1-2097
Zkušební protokoly:
Zkušební protokol 211 43728. Certifikace pro třídu odolnosti vůči vloupání RC3. Plastová okna v autoklávovaném pórobetonu PP2-0.35.
Číslo zkušební zprávy 105 42538/1. Montáž plastových oken do autoklávovaného pórobetonu PP2-0.35. Zkouška prováděná bez příčných distančních bloků.
Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a domovní dveře (obj. č. 5995 000 000). Pro zajištění upevnění s ochranou proti pádu oken v souladu s příslušnými pokyny a regulacemi je nutné používat schválené zabezpečovací systémy (např. instalační okenní kolejnice W-ABZ), případně je třeba pro každý jednotlivý případ získat schválení.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rychlá distanční montáž oken a dveřních rámů bez pnutí
- V pórobetonu, betonu, plných a děrovaných cihlách
- Snadná instalace do pórobetonu: Šroub AMO-Y se montuje bez předvrtání pórobetonu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!