Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Stand-off installation system Amo®-Max spacer
Stand-off installation system Amo<SUP>®</SUP>-Max spacer - 1
Stand-off installation system Amo<SUP>®</SUP>-Max spacer - 2
Stand-off installation system Amo<SUP>®</SUP>-Max spacer - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stand-off installation system Amo®-Max spacer

To compensate for the plaster layer during assembly with Amo® -Max stand-off installation system

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund, mit unterschiedlichen Ankersystemen kombiniert werden kann

  • Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben

  • Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage

  • Das Amo-Max-System ist demontierbar.


Glasfaserverstärkter Kunststoff (Polyamid PA6)


  • Schlagzäh, abriebfest und schwingungsdämpfend

  • Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

  • Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • Temperaturbeständig von –30°C bis +100°C
Leistungsnachweis

Prüfbericht 031-02 und 05-141

Anwendungsgebiet
Anleitung

1. Vorbohren des WDVS (ohne Schlag)


2. Zentrierbohrung im Untergrund


3. Bohrloch entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements erstellen

Setzdorn einstecken und anschließend Distanzhalter aufsetzen

Distanzhalter mithilfe der Schlaghülse eintreiben

Setzdorn wieder herausziehen

1. Befestigungselement (z. B. Ankerstange) setzen


2. Distanzscheibe und Kunststoffhülse aufsetzen

Anbauteil fixieren und montieren (gemäß Setzanweisung des Befestigungselements)

Vorbohren des WDVS ohne Schlag, erstellen der Zentrierbohrung, erstellen des Bohrlochs entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements

Einstecken des Montagesetzdorns, Aufsetzen des AMO-Max Distanzhalters

Eintreiben des Amo-Max Distanzhalters mittels Schlaghülse

Herausziehen des Montagesetzdorns, setzen des Verankerungselements

Setzen der Distanzscheibe(n) und der Kunststoffhülse

Fixieren und montieren des Anbauteils entsprechend der Setzanweisung des ausgewählten Verankerungselements