Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Stand-off installation system AMO®-Max plastic sleeve
Enables centring of the anchor/anchor rod used in the Amo®-Max spacer
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro univerzální použití, díky kombinovatelnosti s různými kotevními systémy v závislosti na podkladu
- Flexibilní nastavení montážní výšky s různými distančními kotouči
- Pro montáž s předsazením
- Systém AMO-Max lze rozebrat.
Vyrobeno z plastu vyztuženého skelným vláknem (polyamid PA6)
- Nárazuvzdorné, odolné proti oděru a tlumení vibrací
- Dobrá odolnost vůči olejům a mazivům
- Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí
- Odolnost vůči teplotám od -30°C do +100°C
Lze použít na různých podkladech
např. standardní a lehký beton, plné a duté cihly, plné a duté vápenopískové cihly
Vhodná pro montáž:
markýz, světlíků, osvětlovacích zařízení, systémů poštovních schránek, kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, mříží, dřevěných konstrukcí, nosníků, kabelových stojanů atd.
Lze používat venku, ve vlhkých místnostech a v pobřežních oblastech
nutné zajistit soulad se schválením pro systém uchycení
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!