Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ADR cable connecting socket
ADR version with 8 inlets/outlets, without fittings
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Materiál pláště: vodě odolný, plast
- Uzavírací mechanismus: 2 zajišťovací příchytky
- Upevnění: 2 otvory 5,5 mm, osová vzdálenost 100 mm
- 8 otvorů Ø 18,5 mm pro spojky se závitem PG 11 (4 otvory lze vyvrtat na větší šířku, z PG 11 na PG 13,5)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!