- Mit Zugentlastung
- Inklusive 7 Quetschkontakten (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Zur Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger
Für Zugfahrzeuge, Anhänger und Auflieger mit ABS (Antiblockiersystem) oder EBS (Elektronisches Bremssystem) geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!