Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Wedge lock washer W.TEC, wide shape
Wedge lock washer - effectively secures laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations against self-turning
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obecné informace:
Pojistná podložka podle normy DIN 25201 pro prevenci uvolňování spojů pod bočním zatížením, vibrujících šroubových spojů a šroubových spojů vystavených oscilacím.
Funkce:
Klínový sklon mezi dvěma pojistnými podložkami poskytuje vysoce spolehlivé zajištění. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.
Výhody:
- Snadná montáž a demontáž (klínové pojistky jsou lepené v párech)
- Testovaný systém pro šroubovací pojistku (pojistné prvky zabraňující odšroubování) při silném i slabém napínání
- Vhodné zejména pro dynamické zatížení – i při použití s mazivy
- Lze použít opakovaně beze ztráty kvality
- Šetrný k povrchům
- K dispozici v provedení z nerezové oceli nebo oceli (jiné materiály na vyžádání)
- Úzká a široká kontaktní plocha
V případě spoje šroub/matice je nutno použít pár klínových pojistných podložek pod hlavou šroubu a pod maticí. Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích v katalogu DIN/ISO.
Klínové pojistné podložky z povrchově kalené nerezové oceli 1.4404 nejsou vhodné pro použití v korozivním prostředí. Pro odpovídající aplikace doporučujeme použít podložky z nerezové oceli 254SMO (1.4547).
Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!