Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Všeobecné údaje:
- Verze N vyhovuje normě ISO 1185
- Verze S vyhovuje normě ISO 3731
- Označení kontaktů vyhovuje normě ISO 1185 nebo ISO 3731
- Kontakt č. 1/31 jako pouzdro nebo jako kolík brání záměně verze N a S
Jmenovitý proud, max.: 25 A (s vodičem 2,5 mm²), 16 A (s vodičem 1,5 mm²)
V dodávce je zahrnuta pryžová návlečka
Namontováno na tažném vozidle a na přívěsu nebo návěsu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!